Beli senter gentos di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GENTOS Flashlight SGatribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 light
- GENTOS Led Penlight Flukesatribut:
- Irradiation Distance (m): Approx. 20 (at maximum)
- Total Luminous Flux (Lm): Approx. 18 (maximum)
- Suitable Battery: AAA Alkaline Battery x 2
- Light Source: phi 5mm White LED x 1
- Continuous Lighting Time: About 12 hours
- Lighting Time: About 12 hours
- Color: Light purple
- Included Accessories: Pen clip, test Battery
- Irradiation range: Wide beam
- Mass (g): 40 (including batteries)
- Protection Class: IP54 compliant
- Special Purpose: Drip-proof
- Water Resistant: Splash-proof Type
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- EDISON LED Pen LightDeskripsi:LED Pen Light40 Lumen aluminium pen light that requires 2x AAA batteries (not Included)atribut:
- Lumens (lm): Max. 40
- Beam Distance (m): 30.0
- Battery Size: AAA
- Color: Black
- Case Material: Aluminium
- Protection Rating: IPX4
- Bulb Type: LED
- Rechargeable: Non-Rechargeable
- Battery Life (hour): 20
- ABN Deluxe PenlightDeskripsi:Penlight / Senter medis Deluxe ABN digunakan untuk keperluan diagnosa, terbuat dari bahan stainless steel yang berkualitas.Penlight Deluxe ABN adalah senter untuk pemeriksaan pasien berbentuk pulpen. Alat ini biasanya digunakan untuk memeriksa mata, telinga dan hidung pasien. Merupakan perlengkapan wajib untuk praktikum mahasiswa kedokteran, kebidanan dan keperawatan.Selain itu penlight merupakan perlengkapan wajib yang harus ada di klinik atau ruang periksa dokter.Desain mewah dari bahan stainless steel sangat cocok untuk professional dan ahli kesehatan seperti dokter dan dokter spesialis.atribut:
- Light Color: Halogen/Yellow
- OneMed Penlight LED with BatteryDeskripsi:Senter model pena bahan gagang plastik berwarna yang dapat dipakai untuk cek pemeriksaan di daerah gelap (rongga mulut/ telinga, dll) -Merk: OneMed -Lampu: LED (Sangat Terang) -Tahan lama (bisa di pakai bertahun-tahun,min. 2 thn) -SInar Fokus -Tidak perlu ganti bulb/bohlam -Cocok dibawa di saku/tas. -Termasuk baterai AAA 2 buah 3Volt satuan: pcs
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- GENTOS Senter DMatribut:
- Dustproof and Waterproof Performance: IP54
- ALDO Lampu Kerja LED + Senteratribut:
- Material: PA+PC+TPR+ALUMINUM
- Battery (mAh): 2000
- DisCharge Time (hour): Head lamp about 4.5, COB about 3
- Charging Time (hour): 4
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- monotaro Radio Pliers "Onigirimaru"Deskripsi:PC, AV, communication, precision equipment assembly, wiring, is ideal for the extension construction work.atribut:
- Surface Treatment: Rust
- Cutting Capacity (Ø mm) Copper Wire: 2.6
- Material: Body: special steel, grip: PVC
- Blade section hardness: HRC57 - 61
- Cutting Capacity (Ø mm) Iron Wire: 1.5
- Overall Length (mm): 160
- Spring: Yes
- GENTOS LED Light GENTOS G-SeriesDeskripsi:-Equipped with the slide focus system, which adjusts the illumination angle easily with one hand by sliding the head part frontward and backward.-Pen Clip-Strap.-2m drop resistantatribut:
- Brightness: 18lm
- Protection Grade: IP54
- Materials (Main Body): Aluminium
- TRUSCO Work Tote Bag (Tas Peralatan Kerja)Deskripsi:-Equipped with a shoulder strap and it is convenient for carrying.-It is foldable when not in use and is compact.-Stores adequately also on the outside.-Shoulder Strapatribut:
- Dimensions: 300x200x350mm
- Number of Pockets: Inside 0/outside 8pcs
- Streamlight Safety-Rated PenlightDeskripsi:These safety penlights have a standard reach for shining light into roomy compartments and other areas where space isn't restricted.atribut:
- UNSPSC: 39111702
- Application: Industrial
- Battery Chemistry: Alkaline
- Battery Size: AAAA
- Beam Color: White
- Beam Distance Levels (m): 24
- Beam Focus: Fixed
- Beam Intensity Levels (cd): 140
- Beam Pattern: Flood
- Body Color: Black
- Body Diameter (inch): 3/8
- Body Material: Aluminium
- Brightness Levels (lm): 11
- Drop Rating (m): 2
- Hazardous Location Specification: Class I, Div 1, Group A, B, C, D
- IP Rating: IPX4
- Includes Batteries: Yes
- Includes Secondary Light: No
- Intrinsically Safe: Yes
- Lamp Life (hour): 100000
- Light Output Modes: High
- Lighting Technology: LED
- Maximum Beam Distance (m): 24
- Maximum Brightness (lm): 11
- Maximum Run Time (hour): 24
- Mount Type: Clip
- Number of Batteries: 3
- Number of Light Output Levels: 1
- Peak Beam Intensity (cd): 140
- Power Source: Battery
- Rechargeable: No
- Run Time Levels (hour): 24
- Run Time at Maximum Brightness (hour): 24
- Series: Stylus
- Special Operating Modes: No Special Light Output
- Standards: All Performance Claims Tested to ANSI/NEMA FL 1 2009 Standard; Meets Applicable European Community Directives
- Switch Location: Tail
- Switch Type: Twist
Daftar Harga senter gentos Terbaru October 2026
| GENTOS Flashlight SG | Rp449.900 |
| GENTOS Led Penlight Flukes | Rp239.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| EDISON LED Pen Light | Rp149.900 |
| ABN Deluxe Penlight | Rp219.900 |
| OneMed Penlight LED with Battery | Rp38.900 |
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| ULLMAN Inspection Mirror (Cermin Inspeksi) | Rp599.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/oyP103564898-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Penlight%20LED%20with%20Battery/5vP105707211-1.jpg)

/fzP109799575-3.jpg)







/P102764826-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)